すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824HG-11

品名 : 11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)

仕様

用途鉄工・電気・自動車・建築・ホビー・その他各種穴あけ作業にサイズ11mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)材質Co-HSSセラミックコーティング
ドリルに勝る切味!
1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。
ドリルでは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能となり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP
ビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
切削時、カッター部に抜けカスが詰まらないようシャンク部分に特殊機能を備え連続の穴あけ作業が可能
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証出来ません。
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/18 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0945ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824HG-6 6mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-7 7mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-8 8mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-9 9mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-10 10mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-11 11mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-12 12mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-13 13mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-14 14mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-15 15mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    EA824HG-16 16mm ホールソー(Co-HSS・コーティング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ドリル使用時と比べて、切削時のバリがなく作業性に優れています。
    • 切削時の推奨回転数
    • エスコ便利カタログ944ページ
    • エスコ便利カタログ945ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top