すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824HS-14

品名 : 14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

仕様

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用六角シャンク6.35mm(1/4”)
刃先径14.0mm有効長(適合板厚)1.5mm
材質ハイス材(SKH51)
切れ味に優れており、バリの少ないきれいな穴開けが可能
刃数が多いため、被削材に食いつきにくく使いやすい
二段切り刃先仕上げで、バリが無く、耐久性、耐欠損性に優れています。
優れた切粉ハケ具合で、穴開け速度向上
販売価格

2,140円(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/16 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0945ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824HS-7 7.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-7.5 7.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-8 8.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-8.5 8.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-9 9.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-9.5 9.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-10 10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-10.5 10.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-11 11.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-11.5 11.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-12 12.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-12.5 12.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-13 13.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-13.5 13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-14 14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-14.5 14.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-15 15.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-15.5 15.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-16 16.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-18 18.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-19 19.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-22 22.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-25 25.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-29 29.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-32 32.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-35 35.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-38 38.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-41 41.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    EA824HS-44 44.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    画像は代表画像です。
    • 画像は代表画像です。
    • ホールソー一覧
    • D:14mm、L:15mm
    • エスコ便利カタログ944ページ
    • エスコ便利カタログ945ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top