すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824HT-1

品名 : 16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)

仕様

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチックサイズ16・20・25・30mm
六角シャンク6.35mm回転数1000rpm以下
材質本体:コバルトハイス
表面処理:TiAINコーティング
プラスチックケース入り
センターポンチ付き
販売価格

17,700円(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 14:28現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0945ページ
バリエーション一覧
EA824HT-1 16-30mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-2 18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top