すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824HT-13

品名 : 13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック六角シャンク6.35mm(1/4”)
刃先径13mm有効長(適合板厚)6mm
材質本体:コバルトハイス(SKH55)
表面処理:TiAlNコーティング
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜
販売価格

3,390円(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0945ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824HT-8 8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-9 9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-10 10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-10.5 10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-11A 11.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-12 12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-12.5 12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-13 13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-14 14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-14.5 14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-15 15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-16A 16.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-17 17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-18 18.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-19 19.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-20 20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-21 21.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-22 22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-23 23.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-25 25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-26 26.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-27 27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-28 28.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-29 29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-30 30.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-31 31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-32 32.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-33 33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    EA824HT-35 35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ホールソー一覧
    • 推奨切削条件(回転数)
    • D:13mm、L:8mm、L1:15mm
    • エスコ便利カタログ944ページ
    • エスコ便利カタログ945ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top