すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824LN-16

品名 : 16.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)

仕様

サイズ(mm)16.0全長(mm)235
有効長(mm)160シャンク径(mm)13.0
材質炭素鋼六角シャンク11.2mm
対応被削材木材
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0958ページ
数量:

この商品には、57点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824LN-6 6.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-8 8.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-8A 8.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-10 10.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-12 12.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-12A 12.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-14 14.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-16 16.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-18 18.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-20 20.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-22 22.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-24A 24.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-25 25.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-26 26.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-28 28.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-30 30.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-32 32.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-32A 32.0x235mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-106 6.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-108 8.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-110 10.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-112 12.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-114 14.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-116 16.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-118 18.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-118A 18.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-120 20.0x320mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-206 6.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-208 8.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-210 10.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-212 12.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-214 14.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-216 16.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-218 18.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-220 20.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-222 22.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-224 24.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-225 25.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-226 26.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-228 28.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-230 30.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-232 32.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-306 6.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-308 8.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-310 10.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-312 12.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-314 14.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-316 16.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-318 18.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-320 20.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-322 22.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-324 24.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-325 25.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-326 26.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-328 28.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-330 30.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    EA824LN-332 32.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA824LN-14です
    • ※画像はEA824LN-14です
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top