すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824MA-7.0

品名 : 7.0x112mm ドリルビット(超硬付刃)

仕様

メーカーフクダ精工用途鋳鉄、非鉄金属用
刃先7.0mm全長112mm
溝長75mm材質G2(ろう付タイプ)
リード角右ねじれ20°直径公差0~0.03
シャンク径は刃先と同径
ろう付タイプで経済的です。 鋳鉄や非鉄金属を対照としたドリルで優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
【警告】
・破損する危険があるので、保護メガネ等を使用してください。
・切りくずの飛散、巻き付き等によるけがに注意してください、
・切れ刃に素手で触れないでください。
・研削すると粉塵が発生しますので充分な集塵・換気を行ってください。
販売価格

3,280円(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/22 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0882ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824AX-7
    バリエーション一覧
    EA824MA-4.5 4.5x 92mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-6.0 6.0x105mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-6.5 6.5x108mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-6.8 6.8x108mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-7.0 7.0x112mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-7.5 7.5x115mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-8.5 8.5x122mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-9.0 9.0x125mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-9.5 9.5x130mm ドリルビット(超硬付刃)
    EA824MA-11.5 11.5x150mm ドリルビット(超硬付刃)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ882ページ
    • エスコ便利カタログ883ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top