すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824MF-8

品名 : 8.5x 79mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質HSS(ハイス)SKH51呼称8
D1サイズ8.5mmドリル長30mm(L1)
Dサイズ13.4mmL2サイズ16mm
Lサイズ79mmdサイズ10mm
※サイズはエスコ寸法図を参照ください。
六角穴付ボルトの沈め穴の加工用
機械工作用
販売価格

5,380(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA824FW-108
  • 品番

    EA824FW-108

  • コメント

    ドリル径、ドリル長違います。

バリエーション一覧
EA824MF-3 3.5x 50mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用
EA824MF-10 10.6x87mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824MF-12 12.7x92mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top