すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824NA-2.0S

品名 : 2.0x 55mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番SDXJP2.0
刃先径2.0mm全長55mm
溝長29mm入数2本
材質HSS(ハイス)用途鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用
先端角118°
シンニング付
食付性、穴精度が抜群
表面は耐摩耗性に優れた硬質膜処理
販売価格

820円(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/21 09:37現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0883ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824NA-1.0S 1.0x 40mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-1.2S 1.2x 42mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-1.5S 1.5x 48mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-1.8S 1.8x 52mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-2.0S 2.0x 55mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-2.2S 2.2x 85mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-2.5S 2.5x 61mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-2.8S 2.8x 67mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-3.0S 3.0x 71mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-3.2S 3.2x 71mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-3.3S 3.3x 73mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-3.4S 3.4x 73mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-3.5S 3.5x 73mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-3.8S 3.8x 76mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-4.0S 4.0x 83mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
    EA824NA-4.2S 4.2x 83mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-4.5S 4.5x 86mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-4.8S 4.8x 89mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-5.0S 5.0x 92mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-5.2S 5.2x 95mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-5.5S 5.5x 95mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-5.8S 5.8x 98mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-6.0S 6.0x102mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-6.5S 6.5x105mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-7.0S 7.0x105mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-8.0S 8.0x114mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-8.5S 8.5x121mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-9.0S 9.0x124mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-9.5S 9.5x127mm ストレートドリル[シンニング付・HSS)
    EA824NA-10.0S 10.0x130mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-10.5S 10.5x137mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-11.0S 11.0x140mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-11.5S 11.5x143mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-12.0S 12.0x149mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-12.5S 12.5x152mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    EA824NA-13.0S 13.0x152mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※2本入
    • ※2本入
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ882ページ
    • エスコ便利カタログ883ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top