すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824NS-1.3

品名 : 1.3x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AGSUSR1.3
用途ステンレス専用材質高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径1.3mm全長50mm
溝長16mmシャンク径3mm
入数1本入り先端角135°
強ねじれ角
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/23 00:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0885ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824NS-1.0 1.0x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.1 1.1x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.2 1.2x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.3 1.3x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.4 1.4x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.5 1.5x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.6 1.6x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.7 1.7x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.8 1.8x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-1.9 1.9x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.0 2.0x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.1 2.1x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.2 2.2x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.3 2.3x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.4 2.4x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.5 2.5x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.8 2.8x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    EA824NS-2.9 2.9x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
    ウェブカタログ画像
    • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
    • 選定基準
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ884ページ
    • エスコ便利カタログ885ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top