すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824NS-4.2

品名 : 4.2x 89mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AGSUSR4.2
用途ステンレス専用材質高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径4.2mm全長89mm
溝長43mmシャンク径6mm
入数1本入り先端角135°
強ねじれ角
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/23 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0885ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824NS-4.1 4.1x 89mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-4.2 4.2x 89mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-4.3 4.3x 89mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-4.4 4.4x 89mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-4.5 4.5x 89mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-4.8 4.8x 94mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-5.0 5.0x 94mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-5.2 5.2x 94mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-5.3 5.3x 94mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-5.5 5.5x 99mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-5.6 5.6x 99mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-5.8 5.8x 99mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-6.0 6.0x 99mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    ウェブカタログ画像
    • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
    • 選定基準
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ884ページ
    • エスコ便利カタログ885ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top