すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824NS-7.5

品名 : 7.5x113mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AGSUSR7.5
用途ステンレス専用材質高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径7.5mm全長113mm
溝長69mmシャンク径8mm
入数1本入り先端角135°
強ねじれ角
販売価格

2,880円(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/23 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0885ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824NS-6.1 6.1x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-6.2 6.2x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-6.3 6.3x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-6.4 6.4x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-6.5 6.5x107mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-6.8 6.8x113mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-7.0 7.0x113mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-7.1 7.1x113mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-7.2 7.2x113mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-7.5 7.5x113mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-7.9 7.9x119mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    EA824NS-8.0 8.0x119mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
    ウェブカタログ画像
    • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
    • 選定基準
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ884ページ
    • エスコ便利カタログ885ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top