すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824NT-12.0

品名 : 12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番NOS12.0-4
材質HSS(ハイス)刃先径12.0mm
全長95mm溝長48mm
シャンク径6.5mmシャンク長30mm
対応被削材一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅ドリル先端角118°
軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。
強ねじれ溝と強剛性
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。
販売価格

4,420円(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/11 03:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0887ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824NT-10.0 10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    EA824NT-10.5 10.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    EA824NT-11.0 11.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    EA824NT-11.5 11.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    EA824NT-12.0 12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    EA824NT-12.5 12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    EA824NT-13.0 13.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    • 選定基準
    • 1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3)この切削条件表は、穴あけ深さ 3DC 以下に適用ください。
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ886ページ
    • エスコ便利カタログ887ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top