すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824PA-2.4

品名 : 2.4x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AQDEXS0240
材質超硬合金刃先径2.4mm
全長45mmシャンク径3mm
溝長10mm対応被削材一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金
(アルミ合金・銅合金には不向き)
先端角135°
アクアコーティング
耐熱性、耐摩耗性に優れています。
中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
切りくず排出性にも優れる。
販売価格

6,960円(税抜)/ 7,656円(税込)

カタログ価格

6,960円(税抜)/7,656円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0886ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824PA-2.0 2.0x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-2.1 2.1x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-2.3 2.3x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-2.4 2.4x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-2.6 2.6x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-2.7 2.7x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-2.8 2.8x 45mm 超硬ドリル(TiAlN coat)
    EA824PA-3.0A 3.0x 45mm 超硬ドリル(REVO-Dコート)
    ウェブカタログ画像
    • 選定基準
    • 汎用条件
    • 高速条件
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ886ページ
    • エスコ便利カタログ887ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top