すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824PG-2.5

品名 : 2.5x 87mm ドリルビット(六角軸/HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番6SDP2.5
材質HSS(ハイス鋼)刃先径(mm)2.5
全長(mm)87有効長(mm)30
先端角(°)118
六角軸シャンク 6.35mm
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途鉄工
販売価格

895円(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/10 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0889ページ
数量:

この商品には、40点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824PG-1.5 1.5x 75mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-2.0 2.0x 79mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-2.3 2.3x 83mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-2.4 2.4x 87mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-2.5 2.5x 87mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-2.7 2.7x 91mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-2.8 2.8x 91mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.0 3.0x 91mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.2 3.2x 95mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.3 3.3x 95mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.4 3.4x100mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.5 3.5x100mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.6 3.6x100mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.7 3.7x100mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.8 3.8x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-3.9 3.9x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.0 4.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.1 4.1x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.2 4.2x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.3 4.3x110mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.5 4.5x110mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.6 4.6x110mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-4.8 4.8x116mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-5.0 5.0x116mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-5.2 5.2x116mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-5.5 5.5x123mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-6.0 6.0x123mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-6.5 6.5x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-7.0 7.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-8.0 8.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-8.5 8.5x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-9.0 9.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-9.5 9.5x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-10 10.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-10.5 10.5x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-11 11.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-11.5 11.5x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-12 12.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-12.5 12.5x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    EA824PG-13 13.0x105mm ドリルビット(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA824PG-4.0
    • 画像はEA824PG-4.0
    • ねじ下穴ドリル径表
    • 画像はEA824PG-4.0

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ888ページ
    • エスコ便利カタログ889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top