すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824RB-12.0

品名 : 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番4GE12
材質Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング刃先径12.0mm
全長80mmシャンク径12mm
溝長30mm用途側面加工用 中仕上げ~仕上げ
対応被削材銅、ステンレス、アルミ、一般鋼
販売価格

6,650(税抜)/ 7,315円(税込)

カタログ価格

6,650円(税抜)/7,315円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0894ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824RB-2.5 2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-3.0 3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-4.0 4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-4.5 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-5.0 5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-5.5 5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-6.0 6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-6.5 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-7.0 7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-8.0 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-8.5 8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-9.0 9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-10.0 10.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-10.5 10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-11.0 11.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-11.5 11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-12.0 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-12.5 12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-13.0 13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-15.0 15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    EA824RB-20 20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
    ウェブカタログ画像
    • 選定基準
    • 1) ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。\n2) ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ894ページ
    • エスコ便利カタログ895ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top