すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824SB-12.0

品名 : 12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

仕様

全長(mm)75刃先径(mm)12
溝長30mmシャンク径(mm)12
ねじれ角(°)45コーティングAlTicrN
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)対応被削材HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛
4枚刃
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
販売価格

7,470円(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0894ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824ST-12
    • 品番

      EA824ST-12

    • コメント

      違い:メーカー、全長、コーティングなど

    バリエーション一覧
    EA824SB-1.0 1.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-1.5 1.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-2.5 2.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-2.0 2.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-3.0 3.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-4.0 4.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-5.0 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-6.0 6.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-8.0 8.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-10.0 10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    EA824SB-12.0 12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
    ウェブカタログ画像
    ※画像は刃先径4.0mmです。
    • ※画像は刃先径4.0mmです。
    • エスコ便利カタログ894ページ
    • エスコ便利カタログ895ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top