すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824ST-14

品名 : 14.0x 83mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃

仕様

刃先径14.0mm全長83mm
溝長26mm軸径14mm
材質VHM(超鋼合金)対応被削材スチール、ステンレススチール、可鍛鋳鉄、HSS
AlTiNコーティング
4枚刃
センターカット
不等リード、首逃がし加工付き
荒削り・仕上げ用
プランジ加工、溝切削、正面フライス加工、外周フライス加工など、多用途に使用できる高性能エンドミル
販売価格

39,800円(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824ST-3 3.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-4 4.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-5 5.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-6 6.0x 57mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-8 8.0x 63mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-10 10.0x 72mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-12 12.0x 83mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-14 14.0x 83mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-16 16.0x 92mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    EA824ST-20 20.0x104mm エンドミル(AITiN coat/超硬・4枚刃
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • φd1:14mm L1:83mm L2:26mm φd2:14mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top