すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824W-36A

品名 : 36x210mm オーガービット

仕様

用途浅穴から少し深めの穴あけにサイズ36mm
全長210mm有効長140mm
六角シャンク12mm適用材一般木材
適用機種・電気ドリル
・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)
・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)
適正回転数1500rpm以下
材質普通鋼
ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
片刃片爪タイプ
販売価格

5,790(税抜)/ 6,369円(税込)

カタログ価格

5,790円(税抜)/6,369円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/07 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824WP-36A
    バリエーション一覧
    EA824W-6A 6x160mm オーガービット
    EA824W-8A 8x170mm オーガービット
    EA824W-9A 9x180mm オーガービット
    EA824W-10A 10x190mm オーガービット
    EA824W-13A 13x190mm オーガービット
    EA824W-15A 15x200mm オーガービット
    EA824W-19A 19x200mm オーガービット
    EA824W-22A 22x210mm オーガービット
    EA824W-25A 25x210mm オーガービット
    EA824W-27A 27x210mm オーガービット
    EA824W-30A 30x210mm オーガービット
    EA824W-33A 33x210mm オーガービット
    EA824W-36A 36x210mm オーガービット
    ウェブカタログ画像
    • D:36mm     L:210mm     SL:140mm     d:12㎜
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top