すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824WK-24

品名 : 24x180mm 釘切りドリル(六角軸)

仕様

用途ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけサイズ24mm
全長250mm有効長180mm
六角シャンク径12mm適用材一般木材
材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ適用機種電気ドリル
アングルドリル
適正回転数1,500回転/分以下
3枚刃で軽い切れ味、 釘に当たった際の衝撃が少ない
フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズ
※ケガキ刃がない為、従来ドリルに比べてバリが出やすいので大きめのサイズをご使用ください。
※ビスに当たると錐が破損する恐れがあります。ビスのある所では使用しないでください。
販売価格

4,620円(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WK-21 15x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    EA824WK-22 18x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    EA824WK-23 21x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    EA824WK-24 24x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    EA824WK-25 25x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    EA824WK-26 27x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    EA824WK-27 30x180mm 釘切りドリル(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    • D:24mm L:250mm SL:180mm d:12mm

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top