すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824WN-26

品名 : 26㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)

仕様

六角シャンク6.35mm刃径26mm
溝長15mm全長92mm
有効長40mm適正回転数600~1300rpm
適用機種・インパクトドライバー
・電気ドリル
・ボール盤
木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りの加工に
加工穴を削り取っていくので底面フラットな加工ができ、丸棒の差し込みに便利です。
特殊工具鋼刃を使用。切れ味抜群、切り口が非常に美しく仕上がります。
※斜め切りはφ20mm程度の小径ドリルに限り使用可能。配線作業などに。
(φ20mm以上は使用しないでください)
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/05 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WN-10 10㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-12 12㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-15 15㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-18 18㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-20 20㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-22 22㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-25 25㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-26 26㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-30 30㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    EA824WN-35 35㎜ 座ぐりドリル(1/4"六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top