すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824WP-24A

品名 : 24x330mm オーガービット(12mm 六角軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ24㎜全長330㎜
有効長240㎜適正回転数1500rpm
材質普通鋼シャンクサイズ12mm
六角シャンク
一般木材用
電気ドリル
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WP-18A 18x330mm オーガービット(10mm 六角軸)
    EA824WP-21A 21x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
    EA824WP-24A 24x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
    EA824WP-30A 30x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
    EA824WP-33A 33x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
    EA824WP-36A 36x330mm オーガービット(12mm 六角軸)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top