すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824WX-55A

品名 : 55mm ウッディングコアドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCWS55
用途木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに刃先外径55mm
有効長130mm
(カッター長:160mm)
シャンク径13mm
シャンク形状ストレートシャンクチャックサイズ13mm
適合電動工具電気ドリル(※回転専用でお使いください。)全長295.2mm
重量690.8g
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)
ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。
販売価格

14,900円(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0953ページ
バリエーション一覧
EA824WX-55A 55mm ウッディングコアドリル
EA824WX-110A 110mm ウッディングコアドリル
その他関連
部品EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク
部品EA824WY-1 : センタードリル(EA824WY-32-160用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top