すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824XA-27

品名 : 27.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)

仕様

メーカー大西工業型番025-270
用途穴あけ作業に刃先径27.0mm
有効長160mm全長230mm
シャンク形状SDSプラスシャンク適用機種軽量ハンマードリル
材質特殊合金鋼
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで装着でき、木工用(回転専用)としてご使用頂けます。
販売価格

2,760円(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0952ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824XA-9 9.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-10 10.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-12 12.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-13 13.0x185mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-15 15.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-16 16.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-18 18.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-19 19.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-20 20.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-21 21.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-22 22.0x205mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-24 24.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-25 25.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-27 27.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-28 28.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-30 30.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    EA824XA-32 32.0x230mm 木工用ドリルビット(SDSプラス)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top