すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825GK-4

品名 : 5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

仕様

メーカームラテックKDS型番SD-5MT
サイズ(mm)5・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35六角シャンク1/4”
材質HSS(チタンコーティング)穴あけ深さ4mm
全長86mm重量166g
スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。
耐久性抜群チタンコーティング
穴開けや拡大、面取り加工に
スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで)
ステンレスに(1.5mm厚まで)
アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで)
※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。
※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。
販売価格

9,150(税抜)/ 10,065円(税込)

カタログ価格

9,150円(税抜)/10,065円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/26 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0944ページ
バリエーション一覧
EA825GK-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GK-2 6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GK-3 4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GK-4 5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top