すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA825SB-42

品名 : 4-20mm ステップドリル(TiALN-HSS)

仕様

サイズ4・6・8・10・12・14・16・18・20mmシャンク径8mm
全長75mm材質HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)
対応被削材スチール・ステンレス・鋳鉄・銅合金・プラスチック・チタン
CBN研磨仕上げにより、高い精度と耐久性を実現
3面シャンクを採用することで、最適なトルク伝達を実現し、ドリルチャック内での空回りを防止します。
販売価格

8,170円(税抜)/ 8,987円(税込)

カタログ価格

8,170円(税抜)/8,987円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/06 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0944ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA825SB-41 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS)
    EA825SB-41D 4-12mm ステップドリル(TiALN-HSS)
    EA825SB-42 4-20mm ステップドリル(TiALN-HSS)
    EA825SB-43 4-30mm ステップドリル(TiALN-HSS)
    EA825SB-43D 6-37mm ステップドリル(TiALN-HSS)
    EA825SB-44 4-39mm ステップドリル(TiALN-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1-d2:4-20mm  φd3:8mm  L1:75mm
    • エスコ便利カタログ944ページ
    • エスコ便利カタログ945ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top