すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA825SB-85

品名 : 3本組 ステップドリル(スパイラル/HSS/TiN)

仕様

入数3本サイズ4~12mm(1mmとび)
4~20mm(2mmとび)
4~30mm(2mmとび)
対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、銅合金、プラスチック、チタンシャンク径6・8・10mm
全長65・75・100mm材質HSS-(チタンコーティング)
CBN砥石で研磨されたねじれ溝により、スムーズな切れ味とバリのないキレイな穴あけを実現します。
穴あけ時、切削屑は切削方向と逆の方向へスムーズかつ確実に排出されます。
販売価格

35,800円(税抜)/ 39,380円(税込)

カタログ価格

35,800円(税抜)/39,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:50現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA825SB-86 : 4-12mm ステップドリル( 6mm軸/HSS/TiN)
セット商品EA825SB-88 : 4-20mm ステップドリル( 8mm軸/HSS/TiN)
セット商品EA825SB-89 : 4-30mm ステップドリル(10mm軸/HSS/TiN)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top