すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA825SC-1

品名 : 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

仕様

材質HSS(ハイス)サイズφ4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
六角シャンク1/4”全長68mm
対応被削材スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック
CBN研磨ステップドリル。HSS製、1/4”六角シャンク付き。
一般的な構造用鋼、非鉄金属、プラスチックなどの通常の硬質材料において、バリの出ない穴あけ加工が可能です。
販売価格

6,980円(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA825SC-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825SC-2 4-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825SC-3 4-30mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1 - d2:4 - 12mm 六角:1/4\" / 6.35mm L1:68mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top