すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825V-52

品名 : 6-18mm ステップドリル(スパイラル)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LX90002
サイズ(mm)6・8・10・12・14・16・18シャンク径(mm)6.35
材質HSS(ハイス)
シンニング加工で位置決めが容易
チタンコーティングで高耐久
スパイラル刃形状で切削排出が良好
インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
販売価格

7,340(税抜)/ 8,074円(税込)

カタログ価格

7,340円(税抜)/8,074円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/28 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0944ページ
バリエーション一覧
EA825V-51 4-12mm ステップドリル(スパイラル)
EA825V-52 6-18mm ステップドリル(スパイラル)
EA825V-53 14-25mm ステップドリル(スパイラル)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top