すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA825VC-4

品名 : 4本組 バリビット[LENOX]

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番30929VB30929
<セット内容>4本組セット
サイズ×シャンク径:
3~12.5mm×6.5mm、6~19mm×9.5mm
4.5~22mm×9.5mm、22~35mm×9.5mm
(各1本入り)プラスチックケース入り
サイズ3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・8.5・9.5・10・11・12・12.5mm×6.5mm(1本)
6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19mm×9.5mm(1本)
4.5・6・8・9.5・11・12.5・14・16・17.5・19・20.5・22mm×9.5mm(1本)
22・28.5・31・32・35mm×9.5mm(1本)
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけに。ステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能適合電動機電動ドリル(回転専用)
ケースサイズ190×100×40mm総重量420g
2枚刃なので速く切れ、長持ち。
センターポンチ、下穴は不要。すべらず正確に穴が開きます。
既存穴の拡大とバリ取に
溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。
金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス
販売価格

33,300円(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0943ページ

代替品

EA825SB-100
  • 品番

    EA825SB-100

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • 2枚刃
  • エスコ便利カタログ942ページ
  • エスコ便利カタログ943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top