すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826AE-10

品名 : 2.5-13.0mm ドリルシャープナー

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます

仕様

研磨範囲2.5~13mm回転数12,000rpm
研磨ホイール材質ダイヤモンド先端角118°
連続使用時間15分電源AC100V
コード長1.8mサイズ197(W)×127(D)×120(H)mm
重量1.1kg付属品・チャック×1(2.5~13mm)
・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済
・レンチ
ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。
刃先シンニング加工が行えます。
別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/05/18 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0857ページ
その他関連
部品EA826EH-1 : 2.5-13.0mm チャック(EA826EH用)
オプションEA826EH-2 : 2.5-19.0mm チャック(EA826EG, EH用)
オプションEA826EH-3 : 2.5-13.0mm チャック(EA826EG,EH/左利き用)
オプションEA826EH-5 : #100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)
オプションEA826EH-6 : #180(細目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)
ウェブカタログ画像
  • 梱包状態
  • 背面

商品動画

動画リンク

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top