すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826NF

品名 : 140mm ダイヤモンド鑢(精密・平/3粒度・3本組)

仕様

セット内容#200・#400・#600形状平
全長140mmコーティング長50mm
刃幅6.3mm刃厚1.5mm
軸径φ3mm刃材質SK
EA826NF-20、40、60のセット
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
ダイヤモンドやすりの上手な使い方
A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
  必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
  超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。
目づまりした場合
・ブラシにてよく洗浄してください。
・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。
アイコン
販売価格

8,690円(税抜)/ 9,559円(税込)

カタログ価格

8,690円(税抜)/9,559円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0576ページ
その他関連
オプションEA826NF-20 : 140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・平)
オプションEA826NF-40 : 140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・平)
オプションEA826NF-60 : 140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)
関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
ウェブカタログ画像
形状:平(#200・#400・#600 各1本入)
  • 形状:平(#200・#400・#600 各1本入)
  • 形状:平(6.3×1.5mm)
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ576ページ
  • エスコ便利カタログ577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top