すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826NX

品名 : 140mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸・3本組)

仕様

仕様3本セット(φ1・1.5・2mm)粒度#600
全長(mm)110・140・140コーティング長(mm)30
形状軸径φ1.0mm、φ1.5mm、φ2.0mm
刃材質SK
極細タイプ
アイコン
販売価格

7,660(税抜)/ 8,426円(税込)

カタログ価格

7,660円(税抜)/8,426円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 06:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0591ページ
その他関連
セット商品EA826NX-1 : 110mmxφ1.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
セット商品EA826NX-1.5 : 140mmxφ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
セット商品EA826NX-2 : 140mmxφ2.0mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)
ウェブカタログ画像
3本セット(#600)
  • 3本セット(#600)
  • 形状:丸
  • エスコ便利カタログ590ページ
  • エスコ便利カタログ591ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top