すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FM-31

品名 : 3.0-14.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)

仕様

材質Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)サイズ1
サイズ3~14mmシャンク径6mm
全長58mm対応被削材スチール、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、鋳鉄、チタン
最大材料厚さ4mm
CBN研磨仕上げの薄板用ドリル
耐熱性に優れたHSS-E製
ステンレスや耐熱鋼等に適しています
無段階の穴あけや、薄肉材の穴あけに最適
販売価格

3,770円(税抜)/ 4,147円(税込)

カタログ価格

3,770円(税抜)/4,147円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0943ページ
バリエーション一覧
EA827FM-31 3.0-14.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)
EA827FM-32A 6.0-20.0mm シートメタルドリル(Co-HSS)
EA827FM-33A 16.0-30.5mm シートメタルドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • d1:3mm d2:14mm d3:6mm L1:58mm
  • エスコ便利カタログ942ページ
  • エスコ便利カタログ943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top