すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VB-21

品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・平)

仕様

全長140mmコーティング長70mm
粒度電着ダイヤモンド#140形状平 (5.1×0.9mm)
シャンク部φ3.0mm
複雑な箇所にも簡単に使用できます。
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
アイコン
販売価格

7,350円(税抜)/ 8,085円(税込)

カタログ価格

7,350円(税抜)/8,085円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0576ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VB-1 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
    EA826VB-2 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
    EA826VB-11 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・平)
    EA826VB-12 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
    EA826VB-13 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
    EA826VB-14 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
    EA826VB-15 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
    EA826VB-21 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・平)
    EA826VB-22 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
    EA826VB-23 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
    EA826VB-24 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
    EA826VB-25 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
    ウェブカタログ画像
    • 平
    • エスコ便利カタログ576ページ
    • エスコ便利カタログ577ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top