すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VK-75

品名 : 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)

仕様

全長220mmコーティング長110mm
粒度電着ダイヤモンド#100形状丸(φ6.8mm)
シャンク部角柄
日本独自規格のやすりを模した形状の為、なじみがあり使いやすいです。
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
アイコン
販売価格

8,570円(税抜)/ 9,427円(税込)

カタログ価格

8,570円(税抜)/9,427円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/30 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0579ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA826VK-65
    バリエーション一覧
    EA826VK-51 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(平)
    EA826VK-52 220mm/#200 ダイエモンド ハビリスやすり(半丸)
    EA826VK-53 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(三角)
    EA826VK-54 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(四角)
    EA826VK-55 220mm/#200 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)
    EA826VK-61 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(平)
    EA826VK-62 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(半丸)
    EA826VK-63 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(三角)
    EA826VK-64 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(四角)
    EA826VK-65 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)
    EA826VK-71 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(平)
    EA826VK-72 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(半丸)
    EA826VK-73 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(三角)
    EA826VK-74 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(四角)
    EA826VK-75 220mm/#100 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸)
    ウェブカタログ画像
    • 先端サイズ:φ6.8mm
    • エスコ便利カタログ578ページ
    • エスコ便利カタログ579ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top