すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VL

品名 : ダイヤモンドやすりセット(平面用/薄刃)

仕様

<セット内容>・ハンドル
・ダイヤモンドヤスリ(粒度:#140)
・ダイヤモンドヤスリ(粒度:#200)
・ダイヤモンドヤスリ(粒度:#300)
・ダイヤモンドヤスリ(粒度:#600)
セット時全長190mm
コーティング部サイズ25×25mm基材厚0.7mm(#140・#200)、0.3mm(#300・#600)
電着ダイヤモンド
ダイヤモンドパウダー付
狭い隙間等に仕様出来ます
販売価格

20,300円(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/08 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0581ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top