すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VL-0

品名 : やすりハンドル(薄型フラット刃用)

仕様

全長143mm重量15g
EA826VL-0.1~-3、-31~-34、-41~-46用
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 859

(2026/11/05 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0581ページ
その他関連
本体EA826VL-0.1 : 100x10x0.3mm/#1200 ダイヤモンドヤスリ(平面用)
本体EA826VL-0.2 : 100x10x0.3mm/# 600 ダイヤモンドヤスリ(平面用)
本体EA826VL-0.3 : 100x10x0.3mm/# 325 ダイヤモンドヤスリ(平面用)
本体EA826VL-1 : 100x10x0.3mm#200 ダイヤモンド鑢(平面用/薄刃)
本体EA826VL-2 : 100x10x0.3mm#140 ダイヤモンド鑢(平面用/薄刃)
本体EA826VL-3 : 100x10x0.3mm #80 ダイヤモンド鑢(平面用/薄刃)
本体EA826VL-31 : 68x25x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-32 : 68x25x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-33 : 68x25x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-34 : 68x25x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-41 : 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-42 : 57x30x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-43 : 57x30x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-44 : 57x30x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-45 : 57x30x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
本体EA826VL-46 : 57x30x0.70mm/ #100 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top