すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826VL-3S

品名 : 100x10x0.3mm/# 80 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)

仕様

全長212mmコーティング長60mm
粒度電着ダイヤモンド#100厚み0.70mm
やすりサイズ100×10mm形状薄型フラット(先端R)
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0581ページ
バリエーション一覧
EA826VL-2S 100x10x0.3mm/#140 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
EA826VL-3S 100x10x0.3mm/# 80 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
その他関連
部品EA826VL-3 : 100x10x0.3mm #80 ダイヤモンド鑢(平面用/薄刃)
部品EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top