すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VL-62

品名 : 57x30x0.40mm/# 600 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)

仕様

全長170mmコーティング長30mm
粒度#600厚み0.4mm
やすり全長57mmやすり幅20mm
材質ダイヤモンド粒用途プラスチックの型やアルミニウム等に。
薄型フラット(砲弾型)
薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。
販売価格

5,270円(税抜)/ 5,797円(税込)

カタログ価格

5,270円(税抜)/5,797円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0581ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VL-61 57x30x0.38mm/#1200 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
    EA826VL-62 57x30x0.40mm/# 600 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
    EA826VL-63 57x30x0.50mm/# 325 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
    EA826VL-64 57x30x0.55mm/# 200 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
    EA826VL-65 57x30x0.60mm/# 140 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
    EA826VL-66 57x30x0.70mm/# 100 ダイヤモンド鑢・柄付(薄刃)
    その他関連
    部品EA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用)
    部品EA826VL-42 : 57x30x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top