すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VM-128

品名 : 5.2x1.5x85mm ダイヤモンド鑢(先細・ショート/#140)

金型全般の研削作業に最適です

仕様

全長85mmコーティング長45mm
粒度電着ダイヤモンド#140形状先細(5.2×1.5mm)
シャンク部丸柄軸径3mm
ハンドルEA826VM-0(別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
アイコン
販売価格

4,210円(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0580ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VM-111 4.8x1.4x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-112 4.8x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-113 5.1x1.9x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#200)
    EA826VM-114 3.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#200)
    EA826VM-116 2.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(四角・ショート/#200)
    EA826VM-118 5.2x1.5x58mm ダイヤモンド鑢(先細・ショート/#200)
    EA826VM-121 4.8x1.4x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
    EA826VM-122 4.8x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
    EA826VM-123 5.1x1.9x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140)
    EA826VM-124 3.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(三角・ショート/#140)
    EA826VM-126 2.6 x 85mm ダイヤモンド鑢(四角・ショート/#140)
    EA826VM-128 5.2x1.5x85mm ダイヤモンド鑢(先細・ショート/#140)
    その他関連
    オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
    関連商品EA159SR-1 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり
    ウェブカタログ画像
    • 先端形状
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top