すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VM-42

品名 : 4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#200)

金型全般の研削作業に最適です

仕様

全長85mmコーティング長45mm
粒度電着ダイヤモンド#200形状燕尾(4.7×2.3mm)
ハンドルEA826VM-0(別売)シャンク部丸柄
軸径3mm
アイコン
販売価格

3,420円(税抜)/ 3,762円(税込)

カタログ価格

3,420円(税抜)/3,762円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/30 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0580ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VM-11 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
    EA826VM-12 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
    EA826VM-21 φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#140)
    EA826VM-22 φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)
    EA826VM-31 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#140)
    EA826VM-32 5.1x2.1x85mm ダイヤモンド鑢(半丸・ショート/#200)
    EA826VM-41 4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#140)
    EA826VM-42 4.7x2.3x85mm ダイヤモンド鑢(燕尾・ショート/#200)
    その他関連
    オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
    ウェブカタログ画像
    • 先端サイズ:4.7×2.3mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top