すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VP-11

品名 : 10x100mm/#2800 ダイヤモンドシート

仕様

長さ100mm幅10mm
粒度電着ダイヤモンド#2800厚み0.09mm
用途金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に。
粘着材付
好きな長さに貼り付けて使用できます。
ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
販売価格

6,520円(税抜)/ 7,172円(税込)

カタログ価格

6,520円(税抜)/7,172円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 20:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0581ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VP-11 10x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
    EA826VP-1 10x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
    EA826VP-2 20x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
    EA826VP-3 30x100mm/#1200 ダイヤモンドシート
    EA826VP-4 10x100mm/# 600 ダイヤモンドシート
    EA826VP-5 20x100mm/# 600 ダイヤモンドシート
    EA826VP-6 30x100mm/# 600 ダイヤモンドシート
    EA826VP-7 10x100mm/# 325 ダイヤモンドシート
    EA826VP-8 20x100mm/# 325 ダイヤモンドシート
    EA826VP-9 30x100mm/# 325 ダイヤモンドシート
    EA826VP-12 20x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
    EA826VP-13 30x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
    その他関連
    オプションEA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top