すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VP-111

品名 : 100x10mm/#2800 ダイヤモンドシート(ホルダー付)

薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます。

仕様

全長215mmシート長100mm
粒度#2800厚み0.09mm
シート幅10mm
販売価格

7,490円(税抜)/ 8,239円(税込)

カタログ価格

7,490円(税抜)/8,239円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0581ページ
バリエーション一覧
EA826VP-111 100x10mm/#2800 ダイヤモンドシート(ホルダー付)
EA826VP-107 100x10mm/# 325 ダイヤモンドシート(ホルダー付)
その他関連
部品EA826VP-11 : 10x100mm/#2800 ダイヤモンドシート
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top