すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VT-11

品名 : 0.10mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)

すき間や輪郭の修正に

仕様

全長121mm厚み0.10mm
粒度電着ダイヤモンド#1200(参考値)やすり長21.8mm
やすり幅3.75mm色黄色
ハンドル付
先端つまみを回すことで、やすり部を湾曲させることができます。
販売価格

4,200円(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0581ページ
バリエーション一覧
EA826VT-11 0.10mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
EA826VT-12 0.15mm/細目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
EA826VT-13 0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
EA826VT-14 0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
その他関連
部品EA826VT-21 : [EA826VT-11用] 替刃
部品EA826VT-1 : [EA826VT-11~-14,-31~-34用]ハンドル
ウェブカタログ画像
  • ※写真はEA826VT-14です。
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top