すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827A-1

品名 : φ40-200mm サークルカッター

仕様

メーカー神沢鉄工型番K-106
用途木材・石こうボード・プラスチックなどの穴あけに穴あけ範囲φ40~200mm
板厚30mmまでシャンク10mm(三面軸)
刃材質ハイス鋼重量375g
対応機種電気ドリル10mm以上、ボール盤
切削バランスと切削スピードに優れた2枚刃タイプの木工用自由錐
低速で使用して下さい。
刃先は非常に鋭利で、切削性、耐久性抜群です。
見やすい蛍光カラー目盛り
工具不要、蝶ねじで簡単に穴径を調節可能
販売価格

4,640(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/05/01 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0136ページ
バリエーション一覧
EA827A-1 φ40-200mm サークルカッター
EA827A-1B サークルカッター(超硬付)
その他関連
部品EA827A-3 : 替刃(EA827A-1用/2枚)
部品EA827A-3B : 替刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top