すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827AR-1

品名 : φ47-150mm フリーホルソー

仕様

メーカー未来工業型番FH-150
用途ダウンライトの穴あけなど、天井材(石こうボード・合板)等の穴あけに最適適用石膏ボード(25mmまで)
合板(12mmまで)
切削径47~150mmシャンク径φ10mm
センタードリル径φ6.0mm本体直径204mm
付属品替刃(2枚)・スパナ・掃除用ハケ・携帯袋
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK
寸法調整が容易にできる両刃同時調整式
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きで切粉の飛び散りを防げます
ラバータイプの防塵クッション付き
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0137ページ
バリエーション一覧
EA827AR-1 φ47-150mm フリーホルソー
EA827AR-3 φ50-250mm フリーホルソー
その他関連
部品EA827AR-11 : フリーホールソー替刃(石膏ボード用/4枚)
部品EA827AR-12 : フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)
部品EA827AR-13 : フリーホールソー超硬刃(合板・ケイカル板/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top