すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827DA

品名 : φ40-210mm サークルカッター

仕様

メーカー神沢鉄工型番K-701
用途紙からベニヤ板まで様々な穴あけに穴あけ範囲40~210mm
板厚8mm(ベニヤ板 3mmまで)刃厚1mm
材質刃:SK-2
本体:亜鉛ダイキャスト
付属品替刃×3枚
ベニヤ板・カーペットなども切れる鋭利で超強力刃
段ボール・ベニヤ板を使ってのクラフト製作、クロス・カーペットなどのリフォーム作業に最適
片手で使えるコンパクトなハンディカッター
使用しない時は刃を本体に収納できる安全設計
ボディはダイキャスト製で、丈夫です。
必ず右回り(時計方向)でご使用ください。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/01 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1796ページ
バリエーション一覧
EA827DA φ40-210mm サークルカッター
EA827DA-1 替刃(EA827DA・DB用/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top