すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827DC-1

品名 : コンパスカッター替刃(EA827DC用/15枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番XB57
用途EA827DC用替刃刃材質合金工具鋼
刃長24mm刃幅5mm
切断面長9mm刃厚0.5mm
入数15枚入り(5枚連結×3枚)
プラスチックケース入り
販売価格

265(税抜)/ 292円(税込)

カタログ価格

265円(税抜)/292円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/30 05:47現在)

更新
商品入数15販売単位
カタログページ1796ページ
その他関連
本体EA827DC : φ10-150mm コンパスカッター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top