すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827E-1

品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(3枚刃・6本組・HSS)

仕様

<セット内容>6本組セットサイズ(刃径×シャンク径)6.3×5・8.3×6・10.4×6・12.4×8・16.5×10・20.5×10mm 各1本
全長45・50・50・56・60・63mm
材質HSS(ハイス)
先端角度90°溝数3
対応被削材一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/04 01:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0926ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top