すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA350XC-9

品名 : 1/2"~ 3/4" チェーザ(1組)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番161407
用途水道、ガス管用サイズ1/2”~3/4”(15A~20A)
27㎜幅
入数1組(4個)
電動ねじ切り機(EA350X-7、EA350XB-1、-2、EA350XC-2B、-3、-5、6)用 
替刃チェーザ
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:21現在)

更新
商品入数4販売単位SET
カタログページ0190ページ0191ページ
その他関連
本体EA350X-7 : 1/4"-1・1/2"(40A) 電動ねじ転造機(小型)
本体EA350XB-1 : 1/4"- 2"(50A) 電動ねじ切機
本体EA350XB-2 : 1/4"-2"(50A) 電動ねじ切機(超硬カッタ付)
本体EA350XC-2B : 1/4"- 3"(80A) 電動ねじ切機
本体EA350XC-3 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
本体EA350XC-5 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機
本体EA350XC-6 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
ウェブカタログ画像
入数:4個
  • 入数:4個
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top